飛散防止吊鏡

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53948835 品番 YHB-11
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製

サイズL 材質PS樹脂、ガラス鏡 形状四角 ブラック タイプ吊鏡 サイズ(mm)324×474×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53948826
2024-06-18
用途:
姿見として
卸売・小売業

HACCPで飛散防止タイプの鏡が必要でこちらを購入。
安価で大変助かりました。

対象商品:
53948826
2021-03-07
用途:
風呂場での髭剃り
その他業種

軽くて持ち運び易いので重宝してる、飛散防止なので風呂場での使用も安心できる。価格もお手ごろ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする