- 踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 53948957 - 踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 53948957 - 踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 53948957 - 踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 53948957

踏み台 折りたたみ式 スチール製

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53948957 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。
ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。
持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。
折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。

天板高さ(m)0.17 質量(kg)約1.9 最大使用荷重(kg)100 用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。 材質スチール、樹脂 材質(本体)スチール 設置寸法・奥行(mm)320 設置寸法・幅(mm)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18 天板寸法・幅(mm)380 天板寸法・奥行(mm)260
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※幼児の手の届くところには保管しないでください。
※表記荷重以上のものを乗せないでください。

商品説明動画

【踏み台 折りたたみ式 スチール製 】 事務所や書庫の整理に。.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53948957
2026-02-09
用途:
キッチンカーの商品販売口、お客様用
たこやき職人たこ助 様 (卸売・小売業)

満足しました。
強いて言えば、あと5cm高ければ良かったですね。

2025-12-03
用途:
高所での作業
卸売・小売業

あと少し届かない、という場所の作業(書類の整頓など)のときに
とても重宝しています。
つくりもしっかりしていて、安定しており
上ってもグラグラしません。

2026-02-01
用途:
車の乗り降り
三角屋呉服店 様

現在デイサービスの車の乗り降りに使っています たためばコンパクトなので便利がいいです

2025-10-22
用途:
段差に。
ピデスアート 様 (製造業)

工場と室内への段差をワンコが辛くなってきたみたいなので購入しました。
丁度良い高さでご機嫌に行き来しております、
人も乗って大丈夫なので我々も楽になりました。

2025-09-19
用途:
工場作業で・・
自動車・二輪車・自転車関連業

工場で車のルーフ作業時用で購入しました。
踏み台部分の強度、面積申し分無いです。
この価格なら、イチオシです。

1人が参考にしています
2025-10-21
用途:
キャンプ等

ガッシリしていますが持ち運ぶには少し重いです。
一回り大きいと用途が広がると思います。

1人が参考にしています
2025-07-28
用途:
ミニバン乗降時
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで折りたためるわりに耐荷重が
100kgで安心して使用できました。
天板も足の部分もしっかりしていますが
折りたたみの際、ロックを解除するボタン
が硬いのが難点でした。

対象商品:
53948957
2025-06-13
用途:
高齢母の乗用車の乗り降り
建設業・工事業

地上クリア200mmの車にちょうどいい高さです。スチール製でしっかりしていて安心して使用できます。重量があり、ロックされるので、毎回脚を畳むのは億劫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする