水冷服 Bセット+リュックベルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53951048 品番-
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥84,959
販売価格(税別)
77,235

購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。
必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。
氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。
暑さに負けず、作業効率アップ!!
4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!
上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。
作業の邪魔にならないチューブの取り回し。
ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)
使いまわししやすいフリーサイズ。(S〜LLまで対応)
作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。
ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。

用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル3本 連続使用時間(時間)約6 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)6 素材メッシュポリエステル・100% 総質量(kg)使用時:3.5
注意
※使用後はホースの水を充分に抜き、よく乾燥させてください。
※ベストを洗濯する際は、洗濯ネットに入れて最弱モード/手洗いモードにて洗濯をしてください。(手洗い推奨)
※ベスト洗浄後にはねじって絞ったりせず、形を整えた状態で陰干し自然乾燥を行ってください。
※タオルや雑巾のように強くねじって絞るとクーリンクチューブやベスト素材の破損の原因になりますのでご注意ください。
※充電時間は充電池残量や温度環境により異なります。

商品説明動画

OP水冷服PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする