#115 純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス Clean Cherry 53951276 #115 純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス Clean Cherry 53951276 #115 純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス Clean Cherry 53951276 #115 純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス Clean Cherry 53951276 #115 純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス Clean Cherry 53951276

純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード53951276 品番#115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

日本の有名肌着メーカーのカットメリヤスを使用。
使いやすい手の平サイズ!
純綿なので製品の磨き仕上げから、汚れの拭取りまで幅広くご使用頂けます。
印刷機材や自販機、小物の拭き取りに最適

材質綿100% サイズ手の平サイズ 寸法(cm)20×20 生地の種類メリヤス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
塗装用
都築工芸 様

かなり前から使っておりますが、以前のものは少しは細いものが混ざったり
もしてましたが平均的にある程度大きさが整っておりました。
最近は大きさにある程度の統一感など全く無いような感じです。
「手の平サイズ」と書いてあるのにA3くらいのものや、5cmくらいの紐状
のものが多く混ざってたり無茶苦茶です。
ある程度は仕方ないと思いますが、これではラベルの表記が嘘になります。
裁断から袋詰め工程の管理が全く出来てないような気がしますね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
53951276
2024-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

純綿100%でとてもきれいに汚れを落とすことができる商品でとても気に入ってます。

2023-07-30
用途:
車両・バイクのメンテナンス

ちょっと使いたいウエスの時に重宝します。白では有りませんが色も薄いので使いやすいです。通常のウエスとこちらを併用して使ってます。意外とこのサイズで済む事が多いんですよね。物はモノタロウブランドではなく、工業連合組合なので、信頼性も高いと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする