DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ミラー
DAYTONA(デイトナ)の バックミラー
HIGHSIDER バーエンドミラー ハイサイダーウェーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー/ハウジング、アーム部:CNC加工、ジョイント部:クリアアルマイト仕上げ
注文コード
53952789
品番
16829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
波状のシャープなデザインが特徴のミラーヘッド。左右セット
仕様
●ECE規格をクリアした認証番号付き
セット内容
左右セット(別売バーエンドミラーアダプターが必要)
材質
アルミ削り出し
色
シルバー/ハウジング、アーム部:CNC加工、ジョイント部:クリアアルマイト仕上げ
仕上
ハウジング、アーム部:ブラックアルマイト、ジョイント部:クリアーアルマイト仕上げ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ 別売バーエンドミラーアダプターが必要