DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ミラー
DAYTONA(デイトナ)の バックミラー
HIGHSIDER バーエンドミラーアダプター 汎用タイプ ハイサイダーウェーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック/CNC加工、エンド中央部プレート ブラックアルマイト
注文コード
53952807
品番
16825
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
波状のシャープなデザインが特徴。左右セット
適合
●ハンドル内径Φ12〜Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合
セット内容
左右2個セット
材質
アルミ削り出し
色
ブラック/CNC加工、エンド中央部プレート ブラックアルマイト
仕上
ブラックアルマイト、エンド中央部プレート:ブラックアルマイト
ハンドル内径(Φmm)
12〜22.0のミリハンドル/インチハンドルに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ REBEL250へ取り付けの場合、ハンドルとスロットルスリーブの交換が必要です。
推奨ハンドル(95227/15417/15421)、推奨スロットルスリーブ(42577)