コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
PK-746 Protect Adventure Mesh PNT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
53956666
品番
07-746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
着座面や両足内側、脛はテキスタイル地で仕上げることで、シートによる摩耗やエンジン熱の影響、路面からの埃に対応。
道を選ばず走り続けるライダーの夏の走りをサポートするメッシュパンツ。
色
Black
サイズ
S
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
96