コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
PK-746 Protect Adventure Mesh PNT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53956684
品番
07-746
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
着座面や両足内側、脛はテキスタイル地で仕上げることで、シートによる摩耗やエンジン熱の影響、路面からの埃に対応。
道を選ばず走り続けるライダーの夏の走りをサポートするメッシュパンツ。
色
Black
サイズ
L
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
88
ヒップ(cm)
108