elf
elfの ライダーズグッズ
elfの ライディングジャケット
ELF EJ-S103 イデアールメッシュジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
53962275
品番
EJ-S103-BK&BK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
質感の高いメッシュ生地に硬質プロテクターを装備。ロゴやカラーリングがスポーティーなメッシュジャケット。
色
BK&BK
サイズ
M
材質
[表地]ポリエステルメッシュ、[裏地]ポリエステルメッシュ
着丈(cm)
63
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62