ELF EJ-S103 イデアールメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53962397 品番EJ-S103-BK&RD-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る

質感の高いメッシュ生地に硬質プロテクターを装備。ロゴやカラーリングがスポーティーなメッシュジャケット。

BK&RD サイズ4L 材質[表地]ポリエステルメッシュ、[裏地]ポリエステルメッシュ 着丈(cm)71 胸囲(cm)124 肩幅(cm)57 袖丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする