ライディングジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード53965179品番RR7242YB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

用途に合わせてカスタマイズできる拡張型ジャケット
プロテクションもインナージャケットもオプション化。胸・肩・肘・脊椎パッドをオプション対応にすることで豊富なラインナップからプラスチック付パッド、CE規格パッド等、オーナーのニーズに合わせてカスタマイズすることを可能にしました。また、充実したベンチレーションで夏季に対応しつつ、初秋以降の寒い時期には豊富にラインナップしているインナージャケット(オプション)をコンビネーションすることで冬でも暖かく着用が可能となります。
一年を通して着用が可能なオールマイティなジャケットに、自分流にバージョンアップさせるベースジャケットに最適です。 おトクなパッドセット仕様もご用意しました。

材質表地/300Dバリアクロス 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/ice moothY.BLサイズLLプロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする