全自動コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53967683 品番WLIAC-A600-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。

付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ 仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g ホワイト 質量(g)2500 容量(L)0.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1.1 方式ドリップ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292 主要材質ポリプロピレン 、ガラス モード粉/豆1/豆2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする