電路用ハンガー ボルト締タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 型式UB 注文コード53968435 品番UB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は型式など12種類から選べます 他の種類を見る

電線を支持するケーブルラック部品です
ボルト締めタイプの電路ハンガーです

用途固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します 材質 型式UB 長さL(mm)100 高さH(mm)35 表面処理電気メッキ 穴数固縛用:3 ボルト穴径(Φmm)9 板厚t(mm)1.6
注意
※鋭利な所が有りますので怪我にご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする