ノムラ
ノムラの 漁業船舶用工具
三角金台N型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53968557
品番
SKN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
船体に機器を取り付ける台としてお使い頂いております
船体へは溶接で取付となります
用途
取付穴直径Φ80〜Φ140の3ヵ所ボルト締め機器の取付が可能です
3つの楕円穴位置の角度は120度です
材質
鉄
型式
SKN
高さH(mm)
50
表面処理
電気メッキ
ボルト穴径(Φmm)
8×40楕円
板厚t(mm)
平板:2.3
注意
※鋭利な所が有りますので怪我にご注意下さい