- 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント 53968575 - 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント 53968575 - 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント 53968575 - 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント 53968575 - 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント 53968575

熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) スカイブルー 注文コード53968575 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は色・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。
この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。
ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。
また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。

スカイブルー 種別長油性アルキド樹脂 つやつやあり 標準塗り面積(塗り回数)(m2)1回/8〜10(畳換算約5.5枚分) 希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内 仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油 指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12 用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性
注意
※ボイル油で薄めると乾燥時間が遅くなります。
※赤さび色は、広い面積に塗ると赤みが強く見えることがあります。
※塗れない場所の代表例
・浴室床・ユニットバス・池など水が溜まる所・油分がある所・アルミ・ステンレス
・磁器タイル・化粧合板・ビニールクロス・プラスティック
・高級家具・バイク・自動車・床面全般、スレート、コンクリートなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする