CQP2B12-10TM 薄形シリンダ CQP2B SMC 53968853

薄形シリンダ CQP2B

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 注文コード53968853 品番CQP2B12-10TM
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はチューブ内径・ストロークなど28種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

チューブ内径(Φmm)12 作動方式(T) 単動 : 引込み ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする