防水やわらかフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード53970054 品番11536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水性の高い「ウレタンフィルム」とフィット性の高い「ウレタン不織布」の二重構造により、防水性を維持します。
指の関節の動きにあわせてスムーズな屈伸が可能で、関節部にもしっかり貼れます。
蒸気をしっかり逃がす高透湿性フィルム。高吸収パッドによりしっかり吸収、やさしく保護します。

セット内容S 10枚/M 16枚/L 4枚 寸法(mm)19×55(S)/22×72(M)/30×72(L) サイズS/M/L 機能防水・耐水 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000018 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする