パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 急須・ティーポット
ジャストサイズ ステンレス製ティーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53971235
品番
HB-4420
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。茶こし付
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)、取っ手・つまみ:ナイロン(耐熱温度180度)、茶こし:ステンレス鋼
容量(mL)
600
質量(g)
211
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×105×175
注意
※加熱禁止