カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ500

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53972504 品番HB-4758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くてコンパクト。ふたを閉めるだけで自動ロックされます。ワンタッチオープン。飲みやすい角度をキープ。

容量(mL)500 ダークブルー 商品タイプワンタッチタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×75×230 質量(g)272 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた天面:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた・飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)(耐熱温度80度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) 保温効力(℃)63以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53972504 HB-4758 67767485 HC-545 カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500 パール金属 カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500 パール金属 1本 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53972513
2024-02-29
用途:
コーヒーを入れる
製造業

昨日届いて昨夜洗い、今朝使い始めたのですが、製品の上部てっぺんのアルミ部分が保護シートの無い部分が一部錆色っぽく変色していました。かなり古い物のようでがっかりしました。とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする