容量(mL)500
色マットブラック
商品タイプワンタッチタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×75×230
質量(g)272
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた天面:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた・飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)(耐熱温度80度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
保温効力(℃)63以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)