CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの マグカップ・グラス・コップ
NEWフリーダム ダブルステンマグカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53973125
品番
UH-2013
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。
材質
本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン
食器の種類
洋食器
満水容量(mL)
470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×120×104
質量(g)
174