CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの マグカップ・グラス・コップ
NEWフリーダム ダブルステンマグカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53973143
品番
UH-2011
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。
材質
本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン
食器の種類
洋食器
満水容量(mL)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×104×80
質量(g)
122