NEWマレー ダブルステンマグカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53973159 品番UH-2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。

材質本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン 質量(g)171 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×104 満水容量(mL)470 食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53973159 UH-2010 53973125 UH-2013 NEWフリーダム ダブルステンマグカップ CAPTAIN STAG NEWフリーダム ダブルステンマグカップ CAPTAIN STAG 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする