HDマグカップ450

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53973213 品番 UE-3494
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

真空二重構造で保温・保冷で使用可能。保温・保冷に効果的なフタ付。ホコリも防ぐ。ドリッパーが使えます。

材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼、飲み口栓:PET シルバー 容量(mL)450 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×103×103 保温効力(℃)73以上(1時間) 保冷効力(℃)10以下(1時間) 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53973213
2023-12-18
用途:
普段使いで購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

言ってる程の保温性ではありませんでした。でも、氷を入れて放置しても結露が出ないのは良いです。熱湯を入れてもそんなに熱くないのは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする