液晶ディスプレイスタンド(100-PL019)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53974288 品番100-PL019M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

32〜55型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100〜400×400に対応しています。
ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。
棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。
余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×400×999〜1199/録画用HDDホルダー無し
約690×400×999〜1199/録画用HDDホルダーあり
組立方法ノックダウン組立式 材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー、手袋 組立人数2 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 ブラック フレーム色薄い木目 色(マンセル値)該当なし モニターサイズ(最大)55インチ 総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5) アジャスターなし キャスターなし 質量(kg)約20 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが
合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする