脚置き台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53974516 品番150-SNCL015
販売期限:2025年12月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。
ストッパーキャスター装備で転がるのを防ぐことが可能。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約610×610×475〜565 本体質量(kg)8.4 付属品六角レンチ 仕様ガス圧リフト装置付き、ストッパー付きキャスター、肘掛:あり 材質張地:PUレザー 質量(kg)約8.4 使用工具手袋 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×475〜565 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 梱包内容1個口 素材レザー 六角レンチ(mm)5 組立人数1
取扱説明書:(0.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする