プライバシーフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53975819 品番200-CRTPF156W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

正面から左右30度(合計60度)の視野角しかなくなり、周囲からの覗き見を防止できます。
ブルーライトカット機能もあり、目にも優しいフィルターです。
取付けは、タブで押さえる方式を、弱粘着テープでの貼りつけの2通りより選択できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルターサイズ:約345×194×0.45 サイズ15.6インチ 厚さ(mm)0.45 ブルーライトカット率約30% 反射率(%)約8.78 透過率(%)約70 材質PET 付属品両面テープ×6本、アタッチメント×6個、クリーニングクロス×1枚
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※すべての機器で動作保証しているわけではございません。一部の機器では動作しない場合もございます。
※覗き見防止フィルターの製品の性質上、ブラインド処理をしている為、通常のフィルターより暗く感じる場合があります。
※フィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする