カバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53975864 品番 200-DCV036
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シャワーキャップタイプのプリンタカバーです。
プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
カバーをしたまま片付けや移動などをしてもずれません。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
万一水分をこぼしても安心な撥水加工です。
日本製の帯電防止繊維を使用し、耐久度が高いです。
滑りにくい加工なので、かけた時にずれにくいようになっています。

対応機種
本体サイズ:W360〜460×D380〜480×H130〜180mmかつ3辺合計が1070mm以内のプリンタ
【キヤノン】PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030/MG7730/MG3630など
【エプソン】カラリオ EP-30VA/EP-879A/EP-709A/PX-049A/EP-808Aなど
【ブラザー】プリビオ DCP-J968N/DCP-J767N/DCP-J567N/MFC-J887N/DCP-J983Nなど
材質ポリエステル100%(※東レ社製エレペレ) 寸法(幅W×奥行D)(mm)平置き時:約550×460 加工撥水有り ブラック
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする