カメラバッグ(200-DGBG008BK)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53975959 品番200-DGBG008BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽くておしゃれなカジュアルデザインです。
デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。
着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。
前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。
ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。
ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。
背面にはベルトループ付きです。

寸法(幅W×高さH)(mm)
サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度
フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35
フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:230×125×190
メイン収納部:200×90×175
材質ナイロン 質量(g)約315 寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度 ベルト長さ(cm)約68〜115
取扱説明書:なし
注意
※布製品のため個体差がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする