ボックスケース(200-FCD037)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53976458 品番 200-FCD037BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。
メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。
耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。
収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:210×275×150(折りたたみ時はH30)
内寸:195×250×145
収納の目安
CD:38枚(CDプラケース厚さ10mm)
DVD:17枚(DVDトールケース厚さ14mm)
BD:19枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)
不織布ケース:116枚(メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合)
材質硬質ペーパー 質量(g)410 対応メディアBlu-ray、DVD、CD ブラック
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする