曜日別特売
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844

200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844
200-LPP026 レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト 53976844

レーザーポインター(200-LPP026)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53976844品番200-LPP026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)材質真鍮、ポリカーボネイトダークグレー質量(g)約49.6(電池含まず)タイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)使用環境温度(℃)約20~35レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザーレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大:1未満レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
取扱説明書:あり
注意
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53976844
2021-10-08
用途: 現場での位置指示
建設業・工事業

スポットは明るいが、○ ⇒ - は、照度が少し落ちる。
「-」は両サイドに薄暗く線が表示されるので長~い線にも見える。

対象商品 : 53976844
2021-04-20
用途: 工場内工事確認
株式会社中島製作所

グリーンの光が鮮やかで、場所の指摘が判りやすくとても便利です。
ポインターの光の種類も変更でき、いろんな用途に利用でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする