サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの マウスパッド/リストレスト
サンワダイレクトの マウスパッド
マウステーブル(200-MPD003)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53976957
品番
200-MPD003W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
机にマウステーブルを取付けて、机上スペースを有効利用できます。
机の上に書類等を広げるため、マウス操作のスペースが取れない時など、大変便利な製品です。
未使用時には、天板裏にしまい込むこともできます。
材質
ABS、マウスパッド部:PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
マウスパッド部:W195
色
ホワイト
クランプ取付幅(mm)
17〜40
取扱説明書:あり