天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。 マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。 肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。 右利きでも左利きでもご利用頂けます。
かなり小さなデスクを製作したので、マウスの余裕がありませんでした。こういう商品があってとても感動しました。価格も安く、素材がプラスチックなので垂れ下がりに心配しましたが、5ミリくらいは下がるものの使用できないわけではなく、なんとか使えています。これを参考にもう少し頑丈なのを自作しようかな。