マウステーブル(200-MPD023)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53977018 品番200-MPD023BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

机に取り付けて、天板の外にマウススペースを作ることができるマウステーブルです。
机が狭くマウスの置き場に困ったときなど、スペースを有効活用できます。
360度回転するので、向きの調整や、不使用時にデスク下に収納することができます。
手を机の奥の方へ伸ばすことなく、正しい姿勢でマウスを操作することができます。
天板と当たる部分には滑りにくいゴムパッド付きです。

材質ABS、マウスパッド部:硬質PP 寸法(mm)マウスパッド部:W180×D192 ブラック クランプ取付幅(mm)17〜40
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
<ご注意>
※マウステーブルに載せたものの落下には十分にご注意ください。
※マウステーブルにはマウス操作以上の力をかけないでください。破損の恐れがあります。
※使用されるマウスの仕様・個体差または使用環境により、マウスが動作しない場合があります。
※マウスパッドの汚れは、柔らかい布を軽く湿らせて拭き取ってください。シンナー等のご使用はおやめください。
※直射日光が当たる場所、高温になる場所ではご使用にならないでください。
※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする