セキュリティ(200-SL057)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53977447 品番200-SL057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

汎用タイプでiPad mini〜12.9インチiPad Proまで対応できます。
3点でタブレットを固定します。
上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×137×153(スタンド部)
約126〜182×210〜350×6(タブレット設置可能範囲)
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2 質量(g)約745 対応機種7.9インチ〜13インチまでのiPad、タブレット 色(本体)ブラック
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※タブレットの設置可能厚みは6mmまでになりますので、ケースを付けている場合は、ケースの厚みも含め6mmまでが対応可能です。
※木製天板に取り付ける為のネジは付属しておりません。別途3×15mm皿頭タッピングネジを4本ご用意ください。
※鍵紛失時の鍵単体の販売やスペアキーの販売などの鍵の再販は、製品の特性上お受けしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする