セキュリティファイルボックス(200-SL063BK)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53977508 品番200-SL063BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。
書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。
頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。
小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。
取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。
取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。
※セキュリティワイヤーは別売りです。

付属品鍵×2本 材質(本体)スチール 色(本体)ブラック 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※セキュリティワイヤーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする