200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578

200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578
200-SL070 セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト 53977578

セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53977578品番200-SL070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。

付属品取扱説明書、鍵×2本仕様暗証番号桁数:3桁ワイヤー:ブラック色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする