サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの マウスパッド/リストレスト
サンワダイレクトの リストレスト
リストレスト(200-TOK008)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977709
品番
200-TOK008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面は優しい手触りの布です。
手が沈み込まない適度な高さです。
柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。
裏面は滑り止め加工されています。
材質
リストレスト部:ポリエステル、SBR
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リストレスト部:360×70×18
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
360×70×18
商品タイプ
キーボード用
取扱説明書:なし