サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの マウスパッド/リストレスト
サンワダイレクトの リストレスト
リストレスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977788
品番
200-TOK014BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかクッションで手首の疲れを軽減するリストレストです。
今お使いのリストレストに加えて使えばさらに快適に作業できます。
蒸れにくく肌触りの良い表面生地を使用しています。
裏面は滑り止め付きです。
色
ブラック
材質
表面:ポリエステル、内部:PEフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リストレスト部:165×23×74