画像準備中

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53981487 品番CRB2BJ15-270SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は揺動角度・寸法・サイズなど68種類から選べます 他の種類を見る

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
角度調整付にて任意の角度に調整可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする