CRB2FS30-270SZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F SMC 53982257

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(270)270 寸法(mm)30 ベーン形式(S)シングルベーン 注文コード53982257 品番CRB2FS30-270SZ
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など22種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。

揺動角度(°)(270)270 ベーン形式(S)シングルベーン 寸法(mm)30 取付支持形式(F)フランジ形 接続ポート位置(-)ボディ側面 軸形式(S)片軸一面取

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする