CRJB05-180-M9BVS ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB0 SMC 53982941

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 オートスイッチ種類M9BV 接続ポート位置正面ポート 注文コード53982941 品番CRJB05-180-M9BVS
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類・接続ポート位置など55種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。

揺動角度(°)180 仕様【パターン化】(-)標準形 サイズ5 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(S)1ヶ付 接続ポート位置正面ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする