CRJU1-180-M9BM ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJU1 SMC 53984436

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJU1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 オートスイッチ種類M9B 接続ポート位置正面ポート 注文コード53984436 品番CRJU1-180-M9BM
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類・接続ポート位置など66種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。

揺動角度(°)180 リード線(m)(M)1 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 接続ポート位置正面ポート 仕様【パターン化】(-)標準形 サイズ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする