SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BH
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
60
200
450
60
70
75
25
50
159
600
チューブ内径(Φmm)
125
125
140
160
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53986965
品番
CS1BH125-60
参考基準価格(税別)
¥45,760
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
60
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード