曜日別特売
CS1FH160-25 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FH SMC 53998463

 

CS1FH160-25 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FH SMC 53998463
CS1FH160-25 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FH SMC 53998463

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FH

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)160
内容量1個注文コード53998463品番CS1FH160-25
参考基準価格(税別)¥61,380販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
160
ストローク(mm)
25
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする