SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FQ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
54002173
品番
CS1FQ140-50H
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
50
クッション
(H) ヘッド側クッション付
CADデータダウンロード