6062 メンズストレッチパンツ 6062 ジーベック 54003715

メンズストレッチパンツ 6062

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)70
内容量1着注文コード54003715品番6062
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヒンヤリ、冷感ストレッチパンツ
夏のワークシーンをより快適に、接触冷感とストレッチ性を追求しました。
あらゆる方向に伸びる素材でどんな動きにもストレスを感じさせません。
両脇のファスナーポケットもモノが落ちにくく安心です。
両脇:ファスナーポケット。
ウエスト:ウエストストレッチ。
右胸:フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
2wayストレッチ
縦横ストレッチで屈伸時もヒザ、お尻まわりが超ラクラク。

種別ストレッチパンツコンタイプメンズ混率(%)ナイロン75、ポリウレタン25股下(cm)80ウエスト(cm)70機能紫外線カット、2WAYストレッチ、接触冷感、速乾性抜群、接触冷感 Q-max値:0.34生地冷感トリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-04
用途: 工作機械のメンテナンス業
サービス業

ストレッチ性がとても良い。しゃがんでも抵抗が無い。ポケット以外にファスナー付きポケットが付いているので物が落ちず安心。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする