XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007827 XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007827 XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007827 XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007827 XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007827 XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007827

空調服TM ベスト XE98019 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54007827 品番 XE98019
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト
綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。
ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。
右胸:ファスナーポケット。
両脇:フラップ付きポケット。
右脇:ペン差し。
袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

種別ベスト シルバーグレー サイズ5L 胸囲(cm)143 混率(%)綿100 肩幅(cm)53 着丈(cm)73 裾廻り(cm)102、(最大)130 生地高密度ブロード ポケット右胸ポケット 材質(ファスナー)金属 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする