アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54010627 品番 TMAC-16×100
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。

ボルト径M16 ボルト長さL(mm)100 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ ねじピッチ(mm)P=2 質量(g)335 全高(mm)129.5 台座径(Φmm)80 材質(カバー)TPU 用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
注意
※用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54010593
2023-11-01
用途:
プロジェクターの映写台
タンポポ企画 様

油絵用のキャンバスに、パソコンにつないだプロジャクターで元絵を映写して写し取る作業をしばしば行っています。しかし、映像をキャンバスにぴったり合わせるのに手間取っていましたので、台の四隅にアジャスターボルトをつけて高さ調節が簡単に行えるようにしました。プロジェクターの重さに対して大きめのボルトでしたが、ナットが大きい分操作がしやすいです。

対象商品:
54010627
2021-11-05
用途:
筐体のアジャスト
有限会社大島技研 様

品質は良いと思います。一度設置すると頻繁に交換しないので良い物が良い。

対象商品:
54010618
2021-01-28
用途:
倉庫内軽作業、流通加工作業での作業台の高さ調節
運輸・通信業

作業台を最大の高さに調節した際、横からの力に不安定さを少し感じるが、縦の力には非常に安定しているし、コストパフォーマンスに優れていると思います。また、同じ機会があったら、迷わずこちらの製品をリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする