曜日別特売
S-MAC12×120 アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウ 54010715

S-MAC12×120 アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウ 54010715
S-MAC12×120 アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウ 54010715
S-MAC12×120 アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウ 54010715
モノタロウ

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ボルト径M12
ボルト長さL(mm)120
ねじピッチ(mm)P=1.75
内容量1個注文コード54010715品番S-MAC12×120
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。

用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。ボルト径M12ボルト長さL(mm)120材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)ねじピッチ(mm)P=1.75質量(g)190全高(mm)144.5台座径(Φmm)61材質(カバー)TPU
注意
※用途以外での使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: アングルテーブルの水平出しと固定。
有限会社マルナカ製造業

安価で助かりました。
他メーカーと遜色ない製品だと思います。

対象商品 : 54010724
2022-04-28
用途: 架台の足元のレベル調整
山三建設工業株式会社建設業・工事業

普通に良いと思います。立調整のためのグラグラが少し大きいように感じました。

対象商品 : 54010706
2021-07-11
用途: スロープのレベル出し
製造業

カップ高さが低いのが欲しかったので 丁度良かったです

対象商品 : 54010706
2021-06-14
用途: 踏み台の脚部
その他業種

アジャスターベースにねじ込んだ際、少しでも噛んでしまうと、
抜けなくなり、使用不可能となる。

対象商品 : 54010724
2021-01-07
用途: ボール盤を移動する車付き台を作った。その台の固定のための足にアジャスターで四つ足を作った
本田造型製造業

もう少し長い物が欲しい。長ければ切れば良いだけなので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする